Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Besteckkorb 8 Fächer Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Besteckkorb 8 Fächer Polypropylen
Stalgast - Besteckkorb 8 Fächer Polypropylen
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SM0606001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SM0606001
EAN/GTIN:
     4062125027733
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Spülkorb

Stalgast - Besteckkorb 8 Fächer Polypropylen

  • mit acht Fächern
  • aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,68
Breite in mm - B:
430
Tiefe in mm - T:
210
Höhe in mm - H:
150
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenkorb, besteckkorb, Besteckbehälter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
SM0605001
ab € 6,30*
Ähnlich
STALGAST
SM0604001
ab € 1,59*
Ähnlich
STALGAST
SM2003185
ab € 126,51*
Ähnlich
STALGAST
SM2002230
ab € 71,60*
Ähnlich
STALGAST
SM2001135
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.