Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit zwei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit zwei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit zwei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit zwei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit zwei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0705002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0705002
EAN/GTIN:
     4062125017741
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen

Stalgast - Servierwagen aus Edelstahl, mit zwei Borden, 860 x 540 x 920 mm (BxTxH)

  • aus Edelstahl
  • zur Selbstmontage
  • Abmessung der Borde: 800 x 500 mm (BxT)
  • Traglast pro Bord: 75 kg
  • Rollen mit Feststellbremse und gummierter Lauffläche
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
860
Tiefe in mm - T:
540
Höhe in mm - H:
920
Zur Selbstmontage:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0705003
ab € 105,99*
Ähnlich
STALGAST
LT0706011
ab € 236,51*
Ähnlich
STALGAST
LT0706021
ab € 345,86*
Ähnlich
STALGAST
LT0707064
ab € 237,97*
Ähnlich
STALGAST
LT0701740
ab € 280,18*
Ähnlich
STALGAST
LT0703730
ab € 113,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.