Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Thermobox-Transportwagen, Traglast 100 kg, 490 x 730 x 860 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Thermobox-Transportwagen, Traglast 100 kg, 490 x 730 x 860 mm (BxTxH)
Stalgast - Thermobox-Transportwagen, Traglast 100 kg, 490 x 730 x 860 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-LT0703730
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     LT0703730
EAN/GTIN:
     4062125017727
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Stalgast - Thermobox-Transportwagen, Traglast 100 kg, 490 x 730 x 860 mm (BxTxH)

  • Traglast: 100 kg
  • Oberfläche mit rutschfesten Noppen
  • sehr leise Rollen
  • Abmessung der Abstellfläche: 485 x 660 (BxT)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite in mm - B:
730
Tiefe in mm - T:
490
Höhe in mm - H:
860
Material:
Kunststoff
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, catering trolley, Thermobox-Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
LT0705003
ab € 105,56*
Ähnlich
STALGAST
LT0705002
ab € 87,27*
Ähnlich
STALGAST
LT0706011
ab € 237,16*
Ähnlich
STALGAST
LT0706021
ab € 345,46*
Ähnlich
STALGAST
LT0707064
ab € 237,64*
Ähnlich
STALGAST
LT0701740
ab € 279,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.