Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pommesschaufel, Länge 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pommesschaufel, Länge 23 cm
Stalgast - Pommesschaufel, Länge 23 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1504230
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1504230
EAN/GTIN:
     4062125015594
Suchbegriffe:
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel
Pommesfritesschaufel
Pommesschaufel

Stalgast - Pommesschaufel, Länge 23 cm

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
230
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pommes schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1506150
ab € 3,81*
Ähnlich
STALGAST
KK1601120
ab € 10,40*
Ähnlich
STALGAST
KK1605120
ab € 6,85*
Ähnlich
STALGAST
KK1605095
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.