Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Servier-Eimer, Ø 12 cm, Höhe 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Servier-Eimer, Ø 12 cm, Höhe 12 cm
Stalgast - Servier-Eimer, Ø 12 cm, Höhe 12 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1605120
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1605120
EAN/GTIN:
     4062125015686
Suchbegriffe:
Serviereimer

Stalgast - Servier-Eimer, Ø 12 cm, Höhe 12 cm

  • aus Edelstahl
  • zum Servieren von Beilagen und Tapas
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
120
Durchmesser in mm:
120
Inhalt in L - Inh.:
0.90
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Servier-Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1506150
ab € 3,81*
Ähnlich
STALGAST
KK1504230
ab € 16,29*
Ähnlich
STALGAST
KK1601120
ab € 10,42*
Ähnlich
STALGAST
KK1605095
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.