Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Rührspatel, Spatelbreite 11,5 cm, Länge 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Rührspatel, Spatelbreite 11,5 cm, Länge 130 cm
Stalgast - Rührspatel, Spatelbreite 11,5 cm, Länge 130 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0908130
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0908130
EAN/GTIN:
     4062125015273
Suchbegriffe:
Rührspatel

Stalgast - Rührspatel, Spatelbreite 115 mm, Länge 1300 mm

  • Spatelbreite: 115 mm
  • Länge: 1300 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
1300
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1001350
ab € 4,73*
Ähnlich
STALGAST
KK1001680
ab € 9,18*
Ähnlich
STALGAST
KK0907100
ab € 29,20*
Ähnlich
STALGAST
KK0907125
ab € 33,83*
Ähnlich
STALGAST
KK0907075
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.