Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 750 mm
Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 750 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0907075
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0907075
EAN/GTIN:
     4062125015242
Suchbegriffe:
Holz-Rührspatel

Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 750 mm

  • aus Buchenholz
  • Materialstärke: 20 mm
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Tiefe in mm - T:
100
Länge in mm - L:
700
Materialstärke in mm:
20
Material:
Holz
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1001350
ab € 4,73*
Ähnlich
STALGAST
KK1001680
ab € 9,18*
Ähnlich
STALGAST
KK0907100
ab € 29,20*
Ähnlich
STALGAST
KK0907125
ab € 33,83*
Ähnlich
STALGAST
KK0908130
ab € 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.