Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 1250
Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 1250
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0907125
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0907125
EAN/GTIN:
     4062125015266
Suchbegriffe:
Holz-Rührspatel

Stalgast - Rührspatel aus Buchenholz, Länge 1250

  • aus Buchenholz
  • Materialstärke: 20 mm
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Tiefe in mm - T:
100
Länge in mm - L:
1250
Materialstärke in mm:
20
Material:
Holz
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1001350
ab € 4,73*
Ähnlich
STALGAST
KK1001680
ab € 9,18*
Ähnlich
STALGAST
KK0907100
ab € 29,20*
Ähnlich
STALGAST
KK0907075
ab € 28,91*
Ähnlich
STALGAST
KK0908130
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.