Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Servierlöffel perforiert, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Servierlöffel perforiert, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm
Stalgast - Servierlöffel perforiert, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0601310
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0601310
EAN/GTIN:
     4062125014917
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Stalgast - Servierlöffel perforiert, hochglanzpoliert, aus einem Stück gefertigt, Stiellänge 31 cm

  • professionelles Servier-Besteck
  • aus poliertem Edelstahl 18/10
  • aus einem Stück gefertigt
  • ohne Schweißnähte
  • einfach zu Reinigen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
72
Länge in mm - L:
310
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0603315
ab € 6,36*
Ähnlich
STALGAST
KK0605310
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.