Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Servierlöffel, runder Griff, Länge 32,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Servierlöffel, runder Griff, Länge 32,8 cm
Stalgast - Servierlöffel, runder Griff, Länge 32,8 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0403328
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0403328
EAN/GTIN:
     4062125014719
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Stalgast - Servierlöffel, runder Griff, Länge 32,8 cm

  • aus Edelstahl
  • runder Griff
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
328
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0406320
ab € 7,14*
Ähnlich
STALGAST
KK0401345
ab € 5,31*
Ähnlich
STALGAST
KK0402345
ab € 4,37*
Ähnlich
STALGAST
KK0409190
ab € 4,52*
Ähnlich
STALGAST
KK0404280
ab € 4,91*
Ähnlich
STALGAST
KK0404310
ab € 4,93*
Ähnlich
STALGAST
KK0405307
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.