Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm, induktionsgeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm, induktionsgeeignet
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm, induktionsgeeignet
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0702240
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0702240
EAN/GTIN:
     4062125013156
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm, induktionsgeeignet

  • für Induktion geeignet
  • aus Aluminium-Guss
  • mit Titanium-Beschichtung
  • Kaltgriff aus Edelstahl
  • Ø 240 mm
  • Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
50
Durchmesser in mm:
240
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.