Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm
Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0403240
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0403240
EAN/GTIN:
     4062125012890
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)

Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Ø 240 mm, Höhe 42 mm

  • professionelle Pfanne aus Edelstahl, seidenmatt
  • mit Antihaftbeschichtung
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißter Kaltgriff
  • für Induktion geeignet
  • ohne Deckel
  • passender Deckel: KG0209240
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
42
Durchmesser in mm:
240
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0403280
ab € 28,53*
Ähnlich
STALGAST
KG0403320
ab € 39,77*
Ähnlich
STALGAST
KG0405100
ab € 42,00*
Ähnlich
STALGAST
KG0404100
ab € 35,53*
Ähnlich
STALGAST
KG0404070
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.