Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bain-Marie mit Ablasshahn GN1/1 150 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bain-Marie mit Ablasshahn GN1/1 150 mm Höhe
Stalgast - Bain-Marie mit Ablasshahn GN1/1 150 mm Höhe
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KE3202150
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KE3202150
EAN/GTIN:
     4062125011930
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1

Stalgast - Bain-Marie mit Ablasshahn GN1/1 150 mm Höhe

  • mit Ablasshahn
  • Lieferung ohne Gastronormbehälter
  • für GN 1/1 Behälter bis zu 150 mm Höhe
  • Bain-Marie GN 1/1 (150 mm)
  • 590 x 340 x 242 mm (BxTxH)
  • Überhitzungsschutz
  • Temperatur: 0Stalgast - 85 °C
  • Elektrische Leistung: 1,2 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Höhe GN 1/1-Behälter in mm:
bis 150
Ausführung:
mit Ablasshahn
Breite in mm - B:
590
Tiefe in mm - T:
340
Höhe in mm - H:
242
GN-Größe:
1/1
Temperaturbereich in °C:
0-85
Elektrische Leistung in kW:
1,2
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie, Bain-Marie, Marienbad, Wasserbad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.