Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bain-Marie GN1/1 150 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bain-Marie GN1/1 150 mm Höhe
Stalgast - Bain-Marie GN1/1 150 mm Höhe
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KE3201150
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KE3201150
EAN/GTIN:
     4062125011923
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1

Stalgast - Bain-Marie GN1/1 150 mm Höhe

  • Lieferung ohne Gastronormbehälter
  • für GN 1/1 Behälter bis zu 150 mm Höhe
  • 570 x 340 x 242 mm (BxTxH)
  • Überhitzungsschutz
  • Temperatur: 0Stalgast - 85 °C
  • Elektrische Leistung: 1,2 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Höhe GN 1/1-Behälter in mm:
bis 150
Breite in mm - B:
570
Tiefe in mm - T:
340
Höhe in mm - H:
242
GN-Größe:
1/1
Temperaturbereich in °C:
0-85
Elektrische Leistung in kW:
1,2
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie, Bain-Marie, Marienbad, Wasserbad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.