Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Hockerkocher TOP - G20, 580 x 580 x 380 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Hockerkocher TOP - G20, 580 x 580 x 380 mm (BxTxH)
Stalgast - Gas-Hockerkocher TOP - G20, 580 x 580 x 380 mm (BxTxH)
Stalgast - Gas-Hockerkocher TOP - G20, 580 x 580 x 380 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HK03109E
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HK03109E
EAN/GTIN:
     4062125011251
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
stalgast hockerkocher
hockerkocher

Stalgast - Gas-Hockerkocher TOP - G20, 580 x 580 x 380 mm (BxTxH)

  • geeignet für Erdgas und Flüssiggas
  • freistehendes Ergänzungsgerät geeignet für kleine und große Kochtöpfe bis 100 Liter
  • geeignet für kleine und mittlere Betriebe sowie für die Gemeinschaftsverpflegung
  • hergestellt aus Edelstahl
  • Topfhalterung aus Gusseisen
  • 9 kW Doppelkranzbrenner
  • Pilotflamme
  • Reduktion der Leistung auf 20% (1,8 kW) möglich
  • geeignet für große Töpfe bis 100 Liter
  • höhenverstellbare Füße (20 mm)
  • 580 x 580 x 380 mm (BxTxH)
  • Leistung: 9 kW
  • Gas: G20
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
580
Tiefe in mm - T:
580
Höhe in mm - H:
380
Anschlussart:
Gas
Marke:
Stalgast
Gas-Anschlusswert in kW:
9
Weitere Suchbegriffe: Gas-Hockerkocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,51*
€ 664,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,50*
€ 637,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,44*
€ 561,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HK00105
ab € 823,77*
Ähnlich
STALGAST
HK01105P
ab € 238,06*
Ähnlich
STALGAST
HK03218E
ab € 1.088,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.