Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Hockerkocher STANDARD - G30, 340x 398 x 340 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Hockerkocher STANDARD - G30, 340x 398 x 340 mm (BxTxH)
Stalgast - Gas-Hockerkocher STANDARD - G30, 340x 398 x 340 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HK01105P
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HK01105P
EAN/GTIN:
     4062125011220
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
stalgast hockerkocher
hockerkocher

Stalgast - Gas-Hockerkocher STANDARD - G30, 340x 398 x 340 mm (BxTxH)

  • geeignet für Erdgas und Flüssiggas
  • freistehendes Ergänzungsgerät
  • geeignet für kleine und mittlere Betriebe sowie für die Gemeinschaftsverpflegung
  • hergestellt aus Edelstahl
  • Rost aus Edelstahl
  • Pilotflamme
  • Reduktion der Leistung auf 20% (1,0 kW) möglich
  • empfohlen für Töpfe bis 40 Liter
  • Düsen für Erdgas (G20) im Lieferumfang enthalten
  • höhenverstellbare Füße (20 mm)
  • 340 x 398 x 340 mm (BxTxH)
  • Leistung: 5 kW
  • Gas: G30
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
340
Tiefe in mm - T:
398
Höhe in mm - H:
340
Anschlussart:
Gas
Tragfähigkeit:
80
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Gas-Anschlusswert in kW:
5
Weitere Suchbegriffe: Gas-Hockerkocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HK00105
ab € 823,77*
Ähnlich
STALGAST
HK03109E
ab € 471,44*
Ähnlich
STALGAST
HK03218E
ab € 1.088,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.