Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wasserdichte Schürze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Wasserdichte Schürze
Stalgast - Wasserdichte Schürze
Stalgast - Wasserdichte Schürze
Stalgast - Wasserdichte Schürze
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB3201005
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB3201005
EAN/GTIN:
     4062125011008
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Schürze
Lebensmittelhygiene-Schürze
Lebensmittelhygieneschürze
Lebensmittelschürze

Stalgast - Wasserdichte Schürze

  • aus beschichtetem Polyestergewebe
  • Material ist beständig gegen Wasser, Fette und Reinigungsmittel
  • Materialgewicht: 350 g/m²
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Farbe: orange
  • Länge: 800 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyestergewebe beschichtet
Farbe:
orange
Materialgewicht in g/m3:
350
Materialstärke in mm:
0,5
Länge in mm:
800
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: lebensmittel schürze, Wasserdichte Schürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.