Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Planetenmixer 5 Liter, 131/852 UpM, 230 x 350 x 400 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Planetenmixer 5 Liter, 131/852 UpM, 230 x 350 x 400 mm (BxTxH)
Stalgast - Planetenmixer 5 Liter, 131/852 UpM, 230 x 350 x 400 mm (BxTxH)
Stalgast - Planetenmixer 5 Liter, 131/852 UpM, 230 x 350 x 400 mm (BxTxH)
Stalgast - Planetenmixer 5 Liter, 131/852 UpM, 230 x 350 x 400 mm (BxTxH)
Stalgast - Planetenmixer 5 Liter, 131/852 UpM, 230 x 350 x 400 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0401050
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0401050
EAN/GTIN:
     4062125003546
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Stalgast - Planetenmixer 5 Liter, 131/852 UpM, 230 x 350 x 400 mm (BxTxH)

  • zum Rühren und Mixen von leichtem Teig
  • Mixerdrehzahl: 131 bis 852 Umdrehungen pro Minute
  • modernes Design, Gehäuse aus Aluminium
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • inklusive einer Rührschüssel 5 Liter, drei Mixaufsätzen (Rührbesen, Knethaken und Flachrührer)
  • Sicherheitsdeckel aus Polycarbonat auf der Rührschüssel
  • verschiedene Geschwindigkeitsstufen
  • beweglicher Kopf
  • Durchmesser Rührschüssel: 205 mm
  • Rührschüssel abnehmbar
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
12,2
Breite in mm - B:
230
Tiefe in mm - T:
350
Höhe in mm - H:
400
Durchmesser in mm:
205
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
5
Elektrische Leistung in kW:
0,3
Marke:
Stalgast
Drehzahlbereich U/min:
131/852
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,59*
€ 621,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,77*
€ 618,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,35*
€ 591,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,23*
€ 567,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0307003
ab € 70,68*
Ähnlich
STALGAST
BK0306003
ab € 60,27*
Ähnlich
STALGAST
BK0303330
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.