Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Etagere, 3-stufig, Höhe 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Etagere, 3-stufig, Höhe 42 cm
Stalgast - Etagere, 3-stufig, Höhe 42 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0306003
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0306003
EAN/GTIN:
     4062125003515
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere

Stalgast - Etagere, 3-stufig, Höhe 42 cm

  • aus Edelstahl
  • 3-stufig
  • Platten mit Rand
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
420
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Etagere, etagere 3stufig, buffet etagere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0307003
ab € 70,68*
Ähnlich
STALGAST
BK0401050
ab € 431,14*
Ähnlich
STALGAST
BK0303330
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.