Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1
Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1
Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1
Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1
Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1
Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB0408004
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0408004
EAN/GTIN:
     4062125000217
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)

Stalgast - Chafing Dish EKO, GN 1/1

  • aus Edelstahl
  • abnehmbarer Deckel mit Griff
  • zwei Tragegriffe
  • inklusive einem GN 1/1 Behälter (65 mm)
  • inklusive zwei Brennpastenbehältern
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
605
Tiefe in mm - T:
360
Höhe in mm - H:
240
Inhalt in L - Inh.:
9
Stapelbar:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Chafing Dish, Warmhaltebehälter, Speisebehälter, Speisenbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB0501435
ab € 70,15*
Ähnlich
STALGAST
BB0409005
ab € 186,25*
Ähnlich
STALGAST
BB0410006
ab € 180,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.