Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Mehrzwecköl PTFE-Spray


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
IBS-Mehrzweckoel PTFE Spraydose
IBS-Mehrzweckoel PTFE Spraydose
NSF H1 Logo PTFE Spray
IBS-Mehrzweckoel PTFE Spraydose Anwendung1
IBS-Mehrzweck-Öl PTFE Spray2Anwendungsbilder
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050250
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050250
EAN/GTIN:
     4030209502506
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Industrie-Reinigungsspray

Vorteile

  • Vermindert Verschleiß: Durch die PTFE-haltige Ölformel bildet sich eine langanhaltende PTFE-Beschichtung, die Reibung und Verschleiß an den geschmierten Teilen effektiv reduziert.
  • Langanhaltende Schmierung: Dank seiner Hochleistungsfähigkeit gewährleistet das Öl eine langfristige Schmierung.
  • Antihaftwirkung: Das antiadhäsive Spray ist wasser-, schmutz- und staubabweisend, verhindert somit die Anhaftung von Verunreinigungen.
  • Korrosionsschutz: Feuchtigkeitsverdrängend und schützt die geschmierten Teile effektiv vor Korrosion.
  • Lebensmittelzulassung: Zertifiziert nach NSF-H1-Standard, ist dieses Mehrzwecköl auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar, z. B. für die Schmierung von Ketten, Zahnrädern und Förderbändern in Produktionsanlagen.
  • Hohe Druckbeständigkeit: Geeignet für stark belastete Anwendungen und bietet eine sehr hohe Druckbeständigkeit.
  • Breiter Temperaturbereich: Mit einer Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 220 °C ist dieses Haftgel für einen breiten Temperaturbereich geeignet.

Anwendungsgebiete

Das IBS-Mehrzwecköl-PTFE-Spray findet in zahlreichen Industrie- und Gewerbebereichen Verwendung:

  • Schmierung von Ketten und Zahnrädern: Für optimale Leistung und Verschleißreduzierung der Antriebskomponenten.
  • Zahn- und Gewindestangen: Erleichtert das Einführen und verhindert das Anhaften von Schmutz und Staub.
  • Rollen und Bowdenzüge: Reduziert Reibung und Verschleiß, verlängert die Lebensdauer.
  • Stahlseile: Schützt vor Korrosion und verhindert das Anhaften von Schmutz und Staub.
  • Bowdenzüge: Reduziert Reibung und Verschleiß für eine reibungslose Funktion.

 

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 12,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050245
ab € 5,56*
Ähnlich
IBS Scherer
2050247
ab € 61,01784*
Ähnlich
IBS Scherer
2050044
ab € 5,17*
Ähnlich
IBS Scherer
2050137
ab € 134,01*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 578,93*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,76*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,64592*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.