Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Ketten- und Seilspray VivaLub


Menge:  Packung  
Produktinformationen
vivalubspraydose
vivalubspraydose
IBS-Ketten- und Seilspray Vivalub Spraydose Anwendung1
IBS-Ketten- und Seilspray Vivalub Spraydose Anwendung2
vivalubkarton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050247
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050247
EAN/GTIN:
     4030209502476
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

Anwendungstechnische Vorteile

  • synthetischer Schmierstoff - dadurch keine Verharzung möglich
  • intensive langzeit Innen- und Außenschmierung bei diversen Antriebselementen ohne Nachschmiereinrichtung
  • extrem hohes Haftvermögen - durch speziell zugesetzte Additive
  • hervorragende Kriech- und Spalteigenschaften
  • Schutz von Ketten und Seilen etc. vor jeglichem Verschleiß
  • temperaturbeständig von -30°C bis 150° C

Dieses Produkt ist als 500ml-Spraydose erhältlich. Die Verpackungseinheit (Mindestbestellmenge) beträgt 1 Karton à 12 Spraydosen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, kettenspray 500ml, schmierspray, aerosol kettenspray, Lecksuchspray, Hochgeschwindigkeits, Vielzwecksprays, Multifunktionsspray, Pflegespray, Spray, Hochgeschwindigkeits Ketten-Spray, Innenschmierung, Außenschmierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,94776*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Dosen (ab € 5,07898* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,26128*
€ 138,35092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,80128*
€ 135,42352
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,37464*
€ 111,11582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,01784*
€ 86,89123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,1378*
€ 84,65398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,94776*
€ 72,52783
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050245
ab € 5,55*
Ähnlich
IBS Scherer
2050250
ab € 148,05*
Ähnlich
IBS Scherer
2050044
ab € 5,17*
Ähnlich
IBS Scherer
2050074
ab € 1.506,30*
Ähnlich
IBS Scherer
2050137
ab € 235,27*
Ähnlich
IBS Scherer
2050049
ab € 419,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.