Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Haftgel EasyFlow


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
easyflowspraydose
easyflowspraydose
easyflowanwendung2
IBS-Haftgel EasyFlow Spraydose Anwendung2
easyflowkarton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050245
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050245
EAN/GTIN:
     4030209502452
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
haftfett

Vorteile

Es ist ein hochwirksames Produkt, das eine Vielzahl von Vorteilen bietet:

  • Extrem kriechfähig, aber nicht tropfend - Das Haftgel EasyFlow dringt selbst in schwer zugängliche Stellen ein und bildet dort einen dauerhaften Schutzfilm. Es ist jedoch so dickflüssig, dass es nicht tropft und somit sauber und umweltfreundlich ist.
  • Staub- und wasserabweisend, antistatische Wirkung - Das Haftgel EasyFlow schützt Oberflächen vor Verschmutzung und kann auch hervorragend zur Konservierung verwendet werden
  • Es ist außerdem antistatisch und verhindert so das Anhaften von Staub und Schmutz. Dies ist besonders in der Holzindustrie und Papierverarbeitung von Vorteil.
  • Idealer Ersatz für Haft- und Schmieröle sowie Universal- und Batteriefett - Das Haftgel EasyFlow ist ein vielseitiges Produkt, das die Funktionen von herkömmlichen Schmier- und Gleitmitteln in einem einzigen Produkt vereint.
  • Sehr hohe Druckbeständigkeit und für den Einsatz für die Schmierung in hochbelasteten Anwendungen geeignet.
  • Breiter Temperaturbereich - Das Haftgel EasyFlow ist temperaturbeständig von -50 °C bis 210 °C und für einen breiten Temperaturbereich anwendbar.

Anwendungsgebiete

Das Schmiermittel IBS-Haftgel EasyFlow ist vielseitig einsetzbar und findet in vielen Bereichen der Industrie und des Gewerbes Anwendung; zum Beispiel:

Aufzüge, Förderbänder, Dichtungen, Armaturen, Gestänge, Gleitschienen, Ketten, Rollen, Seile, Türschlösser und Scharniere.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H315 Verursacht Hautreizungen.;H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftspray, Haftgel, Schmiergel, Gleitmittel, Fettschmierung, Gleitgel, tropffrei, fettfrei, antistatisch, schmutzabweisend, wasserabweisend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050247
ab € 60,94776*
Ähnlich
IBS Scherer
2050250
ab € 148,05*
Ähnlich
IBS Scherer
2050044
ab € 5,17*
Ähnlich
IBS Scherer
2050074
ab € 1.506,30*
Ähnlich
IBS Scherer
2050137
ab € 235,27*
Ähnlich
IBS Scherer
2050049
ab € 419,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.