Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M14 / ISO2/6H / DIN 352


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GÜHRING Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M14 / ISO2/6H / DIN 352
GÜHRING Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M14 / ISO2/6H / DIN 352
Artikel-Nr.:
     C5164-861 14.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008610140000
EAN/GTIN:
     4031093258784
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer Satz für Metrische ISO-Gewinde M14 / ISO2/6H / DIN 352 / DIN 2184-2 / HSS / blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4 Stück
Durchmesser am Schaft:
11 mm
gesamte Länge:
80 mm
Länge Gesamt:
80.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 16,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,65*
€ 76,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,61*
€ 75,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,47*
€ 71,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,06*
€ 69,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,88*
€ 66,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,17*
€ 58,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.