Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 1,000 mm / DIN 333 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 1,000 mm / DIN 333 / blank
GÜHRING Zentrierbohrer HSS / Ø 1,000 mm / DIN 333 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-585 1.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005850010000
EAN/GTIN:
     4031093182515
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer ohne Fläche HSS / Ø 1,000 mm / DIN 333 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,000 mm • Kegelmantelanschliff • für Zentrierbohrungen nach DIN 332 Teil 1, Form B • mit Schutzsenkung 120°
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
4 mm
gesamte Länge:
35.5 mm
Länge der Spannute:
8.5 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
1 mm
Normbezeichnung:
DIN 333
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
35.500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.