Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M8 x 1 / ISO2/6H / DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M8 x 1 / ISO2/6H / DIN 374
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M8 x 1 / ISO2/6H / DIN 374
Artikel-Nr.:
     C5164-5740 8.005
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057400080050
EAN/GTIN:
     4049844116061
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m8x1
fein gewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M8 x 1 / ISO2/6H / DIN 374 / DIN 2184-1 / HSS-E-PM / TiN / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
90 mm
Nutzlänge:
35 mm
Länge Gesamt:
90.000 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 35 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 55 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.