Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Whitworth-Rohrgewinde G3/8 / HSS-E / DIN 5156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Whitworth-Rohrgewinde G3/8 / HSS-E / DIN 5156
GÜHRING Gewindebohrer für Whitworth-Rohrgewinde G3/8 / HSS-E / DIN 5156
Artikel-Nr.:
     C5164-5732 16.662
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057320166620
EAN/GTIN:
     4049844111530
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Whitworth-Rohrgewinde G3/8 / DIN 5156 / DIN 2184-1 / HSS-E / dampfbehandelt / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4 Stück
Durchmesser am Schaft:
12 mm
gesamte Länge:
100 mm
Nutzlänge:
44 mm
Länge Gesamt:
100.000 mm
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer 3/8, g gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.