Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,5 / ISO2/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,5 / ISO2/6H
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,5 / ISO2/6H
Artikel-Nr.:
     C5164-5724 12.007
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057240120070
EAN/GTIN:
     4049844104464
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m12x1,5
fein gewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,5 / ISO2/6H / DIN 374 / DIN 2184-1 / HSS-E / dampfbehandelt / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
9 mm
gesamte Länge:
100 mm
Nutzlänge:
40 mm
Länge Gesamt:
100.000 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.