Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 376
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 376
Artikel-Nr.:
     C5164-5717 12.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057170120000
EAN/GTIN:
     4049844104976
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / ISO2/6H / DIN 376 / DIN 2184-1 / HSS-E / dampfbehandelt / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
9 mm
gesamte Länge:
110 mm
Nutzlänge:
49 mm
Länge Gesamt:
110.000 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 55 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.