Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 6,000 mm / h10 / VHM / Werksnorm / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schaftfräser / Ø 6,000 mm / h10 / VHM / Werksnorm / FIRE
GÜHRING Schaftfräser / Ø 6,000 mm / h10 / VHM / Werksnorm / FIRE
Artikel-Nr.:
     C5164-5556 6.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055560060000
EAN/GTIN:
     4031093641647
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser XL (4-Schneider) / Ø 6,000 mm / h10 / Werksnorm / VHM / FIRE / Typ: N / Form: A / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
75 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
4
Länge Gesamt:
75.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.