Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 5,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schaftfräser / Ø 5,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE
GÜHRING Schaftfräser / Ø 5,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE
Artikel-Nr.:
     C5164-5546 5.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055460050000
EAN/GTIN:
     4031093641395
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser GH 100 U (3-Schneider) / Ø 5,000 mm / h10 / DIN 6527L / VHM / FIRE / Typ: NH / Form: B / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
57 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
3
Länge Gesamt:
57.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.