Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,25 / 6HX / DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,25 / 6HX / DIN 374
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,25 / 6HX / DIN 374
Artikel-Nr.:
     C5164-4219 12.006
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9042190120060
EAN/GTIN:
     4049844143845
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m12 x 1.25
fein gewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M12 x 1,25 / 6HX / DIN 374 / DIN 2184-1 / HSS-E / Sirius / Typ: N / Form: B / Durchgangsloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4 Stück
Durchmesser am Schaft:
9 mm
gesamte Länge:
100 mm
Länge des Schaftes:
59.9 mm
Nutzlänge:
40 mm
Länge Gesamt:
100.000 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.