Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M10 x 1,25 / 6HX / DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M10 x 1,25 / 6HX / DIN 374
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M10 x 1,25 / 6HX / DIN 374
Artikel-Nr.:
     C5164-4219 10.006
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9042190100060
EAN/GTIN:
     4049844143869
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m10x1,25
fein gewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde M10 x 1,25 / 6HX / DIN 374 / DIN 2184-1 / HSS-E / Sirius / Typ: N / Form: B / Durchgangsloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
7 mm
gesamte Länge:
100 mm
Länge des Schaftes:
78.4 mm
Nutzlänge:
39 mm
Länge Gesamt:
100.000 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.