Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / 6HX / HSS-E / DIN 376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / 6HX / HSS-E / DIN 376
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / 6HX / HSS-E / DIN 376
Artikel-Nr.:
     C5164-4218 12.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9042180120000
EAN/GTIN:
     4049844143975
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M12 / 6HX / DIN 376 / DIN 2184-1 / HSS-E / Sirius / Typ: VA / Form: B / Durchgangsloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4 Stück
Durchmesser am Schaft:
9 mm
gesamte Länge:
110 mm
Länge des Schaftes:
60.9 mm
Nutzlänge:
49 mm
Länge Gesamt:
110.000 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,4768*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,1368*
€ 51,3328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,8768*
€ 51,0234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,0868*
€ 47,7033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,1068*
€ 46,5371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,7768*
€ 44,9544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,4768*
€ 38,6474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.