Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 22,000 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 22,000 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank
GÜHRING Hand-Reibahlen / Ø 22,000 mm / H7 / HSS / DIN 206 / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-413 22.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004130220000
EAN/GTIN:
     4031093118354
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Hand-Reibahlen / Ø 22,000 mm / Toleranzfeld: H7 / DIN 206 / HSS / blank / Form: B / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: > Ø 3,75 mm beidseitig mit Innenzentrierung • mit Vierkant nach DIN 10 • ≤ Ø 3,75 mm beidseitig mit Vollspitze • ≤ 1,75 mm nach Werksnorm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
8 Stück
Beschichtung:
blank
gesamte Länge:
215 mm
Länge der Spannute:
124 mm
Normbezeichnung:
DIN 206
Nutzlänge:
125 mm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
215.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.