Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 6,000 mm / Werksnorm / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 6,000 mm / Werksnorm / blank / h8
GÜHRING Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 6,000 mm / Werksnorm / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-1137 6.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011370060000
EAN/GTIN:
     4049844226104
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 6mm
schweißpunkt fräser
Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 6,000 mm / h8 / Werksnorm / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 180°Ausführung: Kegelmantelanschliff • optimal geeignet für das Lösen von Schweißpunkten an Stahlblechen z.B. bei Reparaturen in der Automobilindustrie oder beim Ersetzen von Karosserieteilen
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
66 mm
Länge der Spannute:
28 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
6 mm
Normbezeichnung:
Werksnorm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
66.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gühring schweißpunktbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.