Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING NC-Anbohrer HSCO / Ø 8,000 mm / Werksnorm / nanoFIRE / h6 / DIN 1835-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING NC-Anbohrer HSCO / Ø 8,000 mm / Werksnorm / nanoFIRE / h6 / DIN 1835-B
GÜHRING NC-Anbohrer HSCO / Ø 8,000 mm / Werksnorm / nanoFIRE / h6 / DIN 1835-B
Artikel-Nr.:
     C5164-1135 8.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011350080000
EAN/GTIN:
     4049844154698
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer gühring
anbohrer
NC-Anbohrer 120° HSCO / Ø 8,000 mm / h6 / DIN 1835-B / Werksnorm / Oberfläche: nanoFIRE / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 120°Ausführung: Kegelmantelanschliff • nur zum Anbohren geeignet • ≥ Ø 6,0 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B • Co-legierter HSS-Stahl • höhere Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
nanoFIRE
Durchmesser am Schaft:
8 mm
gesamte Länge:
79 mm
Länge der Spannute:
21 mm
Länge des Schaftes:
36 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
8 mm
Normbezeichnung:
Werksnorm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
79.000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.