Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT BOWL 0,4 mit Deckel Schale 400ml mit Deckel nature leaf green


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koziol CONNECT BOWL 0,4 mit Deckel Schale 400ml mit Deckel nature leaf green
Koziol CONNECT BOWL 0,4 mit Deckel Schale 400ml mit Deckel nature leaf green
Koziol CONNECT BOWL 0,4 mit Deckel Schale 400ml mit Deckel nature leaf green
Koziol CONNECT BOWL 0,4 mit Deckel Schale 400ml mit Deckel nature leaf green
Artikel-Nr.:
     C5158-7202703
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7202703
EAN/GTIN:
     4002942564646
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Koziol CONNECT BOWL 0,4 mit Deckel Schale 400ml mit Deckel nature leaf green

Die universelle Schale für Bowls, Suppen und Salate. CONNECT BOWL hat genau das richtige Format für alle aktuellen Food-Trends und macht sich in jeder Küche schnell unentbehrlich. Zum Frühstück mausert sie sich zur Müslischale, daneben eignet sie sich auch bestens zur Aufbewahrung von Speisen und Lebensmitteln. Der Deckel verschließt die Schale luftdicht und zuverlässig. So bleibt alles lange frisch und die Schüsselchen lassen sich sogar stapeln. 400 ml

•formschöne Schale mit Deckel•sicherer Stand •stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
132 MM
Breite:
128 MM
Höhe:
52 MM
Verpackungslänge:
132 MM
Verpackungsbreite:
128 MM
Verpackungshöhe:
52 MM
Bruttogewicht:
0.1 KG
Weitere Suchbegriffe: MF-Behälter, Mehrwegbehälter, Müsli-Schale, Müsli-Schüssel, Müslischale, Müslischüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salatschale 400ml, salat schale, salatschüssel koziol, Portionsschale, Dessertschale, Schale, Bowls, Buddha Bowl, Smoothie Bowl, Superfood Bowl, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,7525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.