| |
|
| Artikel-Nr.: C5158-5006703 Herst.-Nr.: 5006703 EAN/GTIN: 4002942561997 |
| |
|
| | |
| 4er-Set / Display Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature leaf green 4er-Set / Display Der universelle Teller für Gartenfeste, Picknicks oder Glamping und alle Anlässe, die vorzugsweise draußen stattfinden. Die Außenseite trägt eine lebendige Facettenstruktur und seine solide Qualität und breite Standfläche vermitteln jederzeit und überall das gute Gefühl hochwertigen Dinierens. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, bei denen man auf stilvolles Geschirr keineswegs verzichten möchte. •hochaktuelles Facettendesign•schwere Qualität•sicherer Stand •stapelbar •spülmaschinengeeignet •ideales Outdoor-Produkt•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 220 MM | Breite: | 220 MM | Höhe: | 35 MM | Verpackungslänge: | 220 MM | Verpackungsbreite: | 220 MM | Verpackungshöhe: | 65 MM | Bruttogewicht: | 0.5 KG | Material: | ORGANIC BIO-CIRCULAR | Farbe: | nature leaf green |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, Essteller, Speiseteller, Teller, teller 22cm, essteller, Suppenteller, Picknickteller, Frühstücksteller, Dessertteller, Kuchenteller, Geschirr, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale |
| | |
| |