Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display
Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display
Artikel-Nr.:
     C5158-5006702
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     5006702
EAN/GTIN:
     4002942561973
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

4er-Set / Display

Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature wood 4er-Set / Display

Der universelle Teller für Gartenfeste, Picknicks oder Glamping und alle Anlässe, die vorzugsweise draußen stattfinden. Die Außenseite trägt eine lebendige Facettenstruktur und seine solide Qualität und breite Standfläche vermitteln jederzeit und überall das gute Gefühl hochwertigen Dinierens. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, bei denen man auf stilvolles Geschirr keineswegs verzichten möchte.

•hochaktuelles Facettendesign•schwere Qualität•sicherer Stand •stapelbar •spülmaschinengeeignet •ideales Outdoor-Produkt•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
220 MM
Breite:
220 MM
Höhe:
35 MM
Verpackungslänge:
220 MM
Verpackungsbreite:
220 MM
Verpackungshöhe:
65 MM
Bruttogewicht:
0.5 KG
Weitere Suchbegriffe: Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, Essteller, Speiseteller, Teller, bambus teller, essteller, teller 22cm, Suppenteller, Picknickteller, Frühstücksteller, Dessertteller, Kuchenteller, Geschirr, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
5005702
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.