| |
|
| Artikel-Nr.: C5158-5006701 Herst.-Nr.: 5006701 EAN/GTIN: 4002942561959 |
| |
|
| | |
| 4er-Set / Display Koziol CLUB PLATE 220mm Tiefer Teller 220mm nature ash grey 4er-Set / Display Der universelle Teller für Gartenfeste, Picknicks oder Glamping und alle Anlässe, die vorzugsweise draußen stattfinden. Die Außenseite trägt eine lebendige Facettenstruktur und seine solide Qualität und breite Standfläche vermitteln jederzeit und überall das gute Gefühl hochwertigen Dinierens. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, bei denen man auf stilvolles Geschirr keineswegs verzichten möchte. •hochaktuelles Facettendesign•schwere Qualität•sicherer Stand •stapelbar •spülmaschinengeeignet •ideales Outdoor-Produkt•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 220 MM | Breite: | 220 MM | Höhe: | 35 MM | Verpackungslänge: | 220 MM | Verpackungsbreite: | 220 MM | Verpackungshöhe: | 65 MM | Bruttogewicht: | 0.5 KG | Material: | ORGANIC BIO-CIRCULAR | Farbe: | nature ash grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, Essteller, Speiseteller, Teller, teller 22cm, essteller, Suppenteller, Picknickteller, Frühstücksteller, Dessertteller, Kuchenteller, Geschirr, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale |
| | |
| |