|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5158-4419535 Herst.-Nr.: 4419535 EAN/GTIN: 4002942544310 |
| |
|
|  |  |
 | 2er-Set / Display Koziol CLUB No. 12 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display Der Gin im Martini braucht viel Platz zum Atmen und die konische Form von CLUB No. 12 bietet eine ausreichend große Oberfläche. Mit diesem Glas lassen sich die beliebten Shortdrinks ganz stilecht genießen. Das Material isoliert viermal besser als herkömmliches Glas und so bleibt das Getränk auch bei heißen Parties noch lange kalt. Dazu ist es nahezu unzerbrechlich und damit perfekt für den Einsatz auf Events, in Clubs, am Strand und überall, wo Scherben weniger Glück bringen. 250 ml •ikonisches Design•geniale Isolierung•extrem langlebiges Material•bruchfest•100% recycelbar•spülmaschinengeeignet•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,melaminfrei Weitere Informationen:  |  | Länge: | 120 MM | Breite: | 120 MM | Höhe: | 174 MM | Verpackungslänge: | 227 MM | Verpackungsbreite: | 124 MM | Verpackungshöhe: | 180 MM | Bruttogewicht: | 0.3 KG | Material: | KOZIOL SUPERGLAS | Farbe: | crystal clear |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, Likörglas, Likörkelch, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, Old Fashioned Glas, Whiskey-Glas, Whiskeybecher, Whiskeyglas, Whisky-Glas, Whisky-Tumbler, Whiskybecher, Whiskyglas, mineralwasser glas, Kristallglas, Glas, Stielglas, Martini, Gin, Cocktail, Hochzeit, Weihnachten, Silvester, Party, Lounge, Pool, SPA, Hotel, Restaurant |
|  |  |
| |