Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CLUB No. 2 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koziol CLUB No. 2 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display
Koziol CLUB No. 2 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display
Koziol CLUB No. 2 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display
Koziol CLUB No. 2 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display
Koziol CLUB No. 2 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display
Artikel-Nr.:
     C5158-4402535
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     4402535
EAN/GTIN:
     4002942543726
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

2er-Set / Display

Koziol CLUB No. 2 Superglas 250ml crystal clear 2er-Set / Display

Das Glas mit Superkräften isoliert nicht nur viermal besser als herkömmliche Gläser und hält Drinks viel länger kalt, es ist auch praktisch unkaputtbar und verkraftet selbst Weitwürfe ohne Kratzer oder Scherben. Mit luxuriösem Trink- und Traggefühl sorgt das Superglas in auf Gartenpartys, Hochzeiten, Kindergeburtstagen und Picknicks für große Begeisterung. Es ist absolut bruchfest und minimiert so die Gefahren für große und kleine Gäste. Und ist dazu immer und überall ein superstylishes It-Piece, das perfekt ins moderne, urbane Umfeld passt.Die Gläser lassen sich perfekt in der Spülmaschine reinigen und sind immer wiederverwendbar. Und schonen gleichzeitig mit gutem Gewissen die Umwelt. Das Superglas wird zu 100% in Erbach im Odenwald designed und hergestellt. Für alle, denen Stil, Geschmack und Sicherheit super am Herzen liegen. 250 ml

•ikonisches Design•geniale Isolierung•für kalte & heiße Getränke•unzerbrechlich•100% recycelbar•spülmaschinengeeignet•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
92 MM
Breite:
92 MM
Höhe:
87 MM
Verpackungslänge:
200 MM
Verpackungsbreite:
97 MM
Verpackungshöhe:
95 MM
Bruttogewicht:
0.4 KG
Material:
KOZIOL SUPERGLAS
Farbe:
crystal clear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,12*
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,12*
€ 132,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,63*
€ 131,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,27*
€ 128,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,98*
€ 124,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 100,58*
€ 119,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 87,72*
€ 104,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
4401535
€ 117,03*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
4416535
€ 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.