Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Teilmontageplatte, BH: 702x193 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-9683682
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9683682
EAN/GTIN:
     4028177935389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte rittal
SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 702x193 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177935389
Herstellerartikelnummer:
9683682
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009683682
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9683682, SV Teilmontageplatte
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9683682
Höhe:
193.000
Breite:
702.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.