Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Teilmontageplatte, BH: 702x143 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-9683681
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9683681
EAN/GTIN:
     4028177935266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte rittal
SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 702x143 mm, geschlossen, für VX (B: 800 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177935266
Herstellerartikelnummer:
9683681
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009683681
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9683681, SV Teilmontageplatte
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9683681
Höhe:
143.000
Breite:
702.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.