Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Teilmontageplatte, BH: 302x793 mm, geschlossen, für VX (B: 400 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-9683648
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9683648
EAN/GTIN:
     4028177935136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte rittal
SV Teilmontageplatte, Breite x Höhe: 302x793 mm, geschlossen, für VX (B: 400 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177935136
Herstellerartikelnummer:
9683648
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009683648
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9683648, SV Teilmontageplatte
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9683648
Höhe:
793.000
Breite:
302.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.