Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV Frontblende für VX, unten, BH: 1000x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9682330
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9682330
EAN/GTIN:
     4028177929913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
SV Frontblende für VX, unten, Breite x Höhe: 1000x100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177929913
Herstellerartikelnummer:
9682330
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009682330
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9682330, SV Frontblende für VX, unten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9682330
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Abschlussblende, Frontblende
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.