Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 1000x1200x300 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9666.851 Rack Zubehör
Rittal 9666.851 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-9666851
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666851
EAN/GTIN:
     4028177803749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SV Einbausatz (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), für AE (BHT: 1000x1200x300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177803749
Herstellerartikelnummer:
9666851
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666851
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666851, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666851
Höhe:
1200.000
Tiefe:
300.000
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666757
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.