Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für AE (BHT: 500x700x250 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9666811
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666811
EAN/GTIN:
     4028177803787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
SV Einbausatz (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), für AE (BHT: 500x700x250 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177803787
Herstellerartikelnummer:
9666811
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666811
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666811, ISV EINBAUSATZ FÜR AE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666811
Höhe:
700.000
Tiefe:
250.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666754
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.