Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Erhöhungsrahmen B/H 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.680
Rittal SV 9666.680
Artikel-Nr.:
     C513-9666680
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666680
EAN/GTIN:
     4028177676565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
SV Erhöhungsrahmen (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177676565
Herstellerartikelnummer:
9666680
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666680
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666680, ISV ERHÖHUNGSRAHMEN, B/H 1/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666680
Höhe:
300.000
Breite:
250.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, Energieverteilung, Installationsverteiler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.